Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Grothe 43531 Gong 8 - 12 V 83 dBA Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1438728-BP
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43531
EAN/GTIN:
     4011459435318
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Melodiegong
Elektronischer Türgong
Türgong
Elektronik Gong Echo weiß

Bespielbar per SD-Karte
Helles LED-Blitzlicht

Die individuellen Ruftöne (bis zu 90 Sekunden Gesamtspieldauer) können über eine Mikro SD Karte auf den ECHO übertragen werden. Die Ruftöne sind Anhand der mitgelieferten Software zu bearbeiten und auf die SD Karte zu übertragen. (SD Karte nicht im Lieferumfang) Der ECHO verfügt über einen hellen LED Blitz. 2fache Rufunterscheidung für optimale Zugangskontrolle. Optische und akustische LowBatt-Anzeige für die Batterien. Tasten zur Rufsignal-Einstellung. Der Sound und das Blitzlicht können separat deaktiviert werden. Die Oberfläche des Empfängers in Hochglanz Optik weiß. 90 Sekunden gesamte Abspieldauer/Blitzlicht-LED. Inkl. Software zum Zusammenstellen der Ruftöne.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 8 - 12 V · Betriebsspannung (Details): 8-12 V AC/DC oder 4x 1,5 V Baby (C) · Betriebsspannung max.: 12 V · Betriebsspannung min.: 8 V · Farbe: Weiß · Lautstärke: 83 dBA · Produkt-Art: Gong · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Tiefe: 50 mm · Weitere technische Daten: Gesamtabspielzeit 90 sek

Lieferumfang:
Gong inkl. Software · Anleitung.

Hinweis:
Für den Betrieb benötigen Sie eine Micro-SD Karte.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 120 x 180 x 50 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
50 mm
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
1c. Marke:
Grothe
Farbe:
weiß
Betriebsspannung min.:
8 V
Betriebsspannung (Bereich):
8 - 12 V
Betriebsspannung max.:
12 V
Betriebsspannung (Details):
8-12 V AC/DC oder 4x 1,5 V Baby (C)
Lautstärke:
83 dBA
Produkt-Art:
Gong
Weitere Suchbegriffe: elektronischer gong grothe, elektronischer türgong, Grothe, 43531, Echo 120, Türklingel, Glocke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,26*
€ 68,00*
€ 5,15*
ab € 62,39*
€ 68,02*
Frei Haus
ab € 63,66*
€ 69,41*
€ 5,95*
ab € 64,87*
€ 70,74*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 81,05*
€ 87,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Grothe
43399
ab € 12,45*
Sonstiges
Grothe
43394
ab € 22,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.