Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Funkgong Komplett-Set selbst bespielbar Grothe 43502 ECHO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1438723-BP
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43502
EAN/GTIN:
     4011459435028
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong Echo weiß

Bespielbar per SD-Karte
Funkreichweite bis 500 m
868 MHz
Helles LED-Blitzlicht

Ihr Lieblingslied als Klingelton - Mit dem hochwertigen HiFi Funkgong ECHO haben Sie die Möglichkeit, Ihre eigenen individuellen Klingeltöne über eine Micro SD-Karte auf den Gong zu übertragen. Außerdem können Sie unterschiedliche Klingeltöne verschiedenen Eingängen zuweisen. Dafür sorgt die sogenannte Mehrfach-Rufunterscheidung. Durch sein formschönes Gehäuse in Hochglanz-Optik, seine zwei Farbvarianten und die Möglichkeit, den Gong als Wand- oder Standgerät einzusetzen, passt sich ECHO optimal allen Gegebenheiten Ihres Eingangsbereichs an.

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 175 x 120 x 45 mm · Abmessungen Sender: 36 x 100 x 17 mm · Farbe: Weiß · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Lautstärke: 83 dBA · Lautstärke-Einstellung: Individuell einstellbar · Optische Signalisierung: LED-Blitzlicht · Produkt-Art: Funkgong · Reichweite max. (im Freifeld): 500 m · Türklingel-Besonderheiten: selbst bespielbar · Weitere technische Daten: Gesamtabspielzeit 90 sek

Lieferumfang:
Funk-Klingeltaster inkl. 2x 1,5 V Mikro Batterie (AAA) · Funk-Empfänger · Anleitung.

Hinweis:
Zum Betrieb werden 4x 1,5 V Baby Batterien für den Empfänger benötigt.
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
1c. Marke:
Grothe
Farbe:
weiß
Türklingel-Besonderheiten:
selbst bespielbar
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
500 m
Optische Signalisierung:
LED-Blitzlicht
Abmessungen Empfänger:
175 x 120 x 45 mm
Abmessungen Sender:
36 x 100 x 17 mm
Frequenz (LOV):
868 MHz
Betriebsspannung (Details):
Sender: 2x 1,5 V Mikro (AAA), Empfänger: 4x 1,5 V Baby (C)
Lautstärke:
83 dBA
Lautstärke-Einstellung:
Individuell einstellbar
Produkt-Art:
Funkgong
Weitere Suchbegriffe: Funkgong, Funktürklingel, Klingeltrafo, Klingeltransformator, grothe klingeltrafo, funkgong 500m, Grothe, 43502, ECHO, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 82,47*
€ 87,68*
€ 5,95*
ab € 82,58*
€ 87,79*
Frei Haus
ab € 84,12*
€ 89,44*
€ 7,90*
ab € 88,53*
€ 94,19*
Lager 102
Frei Haus
ab € 109,02*
€ 115,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,35*
€ 133,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,10*
€ 131,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,24*
€ 129,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,02*
€ 126,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Grothe
43380
ab € 37,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.