Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Helukabel 37029SW Gummischlauchleitung H07RN-F 3 G 2.50 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1438404-BP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     37029SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung
Schwere Gummischlauchleitung H07RN-F

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 3 G · Außen-Durchmesser: 11.50 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 37029SW · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: Meterware · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig · Kabeltyp: H07RN-F · Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtige Litze, gem. HD 383 Kl. 5 · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Produkt-Art: Gummischlauchleitung · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 3 G 2.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · Typ (Hersteller-Typ): 20471S

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Kabeltyp:
H07RN-F
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 G 2.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
2.50 mm²
1c. Marke:
Helukabel
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
37029SW
Typ (Hersteller-Typ):
20471S
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
11.50 mm
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 G
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtige Litze, gem. HD 383 Kl. 5
Prüfspannung(en):
2500 V
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Produkt-Art:
Gummischlauchleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schlauchleitung 3g2.5, schlauchleitung, schlauchleitung 3x2,5, Helukabel, 37029SW, 20471S
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
€ 4,00*
ab € 4,50*
€ 5,93*
€ 4,00*
ab € 3,08*
€ 5,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,93*
€ 7,06
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,89*
€ 5,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,50*
€ 5,36
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.