Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Helukabel 29404WS Schlauchleitung H03VV-F 3 G 0.75 mm² Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1438396-BP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29404WS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H03VV-F
Kunststoffleitung
Schlauchleitung
h03vv-f 3x0,75
Leichte Kunststoff-Schlauchleitung H03VV-F

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 3 G · Außen-Durchmesser: 5.90 mm · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 29404WS · Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: Meterware · Kabeltyp: H03VV-F · Leiteraufbau: Kupfer; blanke, feindrähtige Litze nach VDE 0295 Kl. 5 · Meterware: Ja · Nennspannung: 300 V · Nennspannung U0: 300 V · Produkt-Art: Schlauchleitung · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 3 G 0.75 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): 20463W

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H03VV-F
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 G 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
1c. Marke:
Helukabel
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
29404WS
Typ (Hersteller-Typ):
20463W
Nennspannung:
300 V
Außen-Durchmesser:
5.90 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 G
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; blanke, feindrähtige Litze nach VDE 0295 Kl. 5
Prüfspannung(en):
2000 V
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Schlauchleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: h03vv-f, h03vv-f3g0.5, Helukabel, 29404WS, 20463W
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,09*
€ 1,54*
Lager 102
27
1
€ 4,00*
ab € 1,14*
€ 1,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,62*
€ 1,93
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,27*
€ 1,51
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,14*
€ 1,36
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.