Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1438390-BP Herst.-Nr.: 79050 EAN/GTIN: 4011391790506 |
| |
|
| | |
| Jokari 79050 System 4-70 Abisoliermesser-Wechselbügel 35 bis 50 mm Passend für Marke (Zangen) JOKARI System 4-70
Wechselbügel No. 50
Wechselbügel für den Arbeitsbereich 35 - 50 mm Ø. Passend für Jokari System 4-70 Abisoliermesser (Best.Nr. 1438392).
Technische Daten: Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 50 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 35 mm · Gewicht: 67 g · Passend für Marke (Zangen): JOKARI · Passend für Modell (Zangen): System 4-70 · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 141 mm · Weitere technische Daten: Höhe: 56 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 141 mm | Produktabmessung, Breite: | 15 mm | Arbeitsbereich-Durchmesser: | 35 bis 50 mm | Marke: | Jokari | Passend für Marke (Zangen): | JOKARI | Passend für Modell (Zangen): | System 4-70 | Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): | 50 mm | Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): | 35 mm | Gewicht: | 67 g | Produkt-Art: | Abisoliermesser-Wechselbügel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisoliermesser jokari, abisolier messer, 4011391790506, Jokari, 79050, System 4-70, 179-2305 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,39* | € 11,75* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,47* | € 11,85* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,32* | € 11,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,65* | € 12,09* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 14,59* | € 20,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|