Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebro RM 100 Kohlendioxid-Messgerät 0 - 3000 ppm mit Temperaturmessfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1437774-BP
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1348-0001-0001
EAN/GTIN:
     4250304717012
Suchbegriffe:
CO2-Messgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Gasmessgerät Sauerstoff
ebro RM 100 Kohlendioxid-Messgerät 0 - 3000 ppm mit Temperaturmessfunktion

Raumklima-Monitor RM 100

Messgerät zur objektiven Bestimmung der Qualität des Raumklimas
Messung von CO2-Wert, Temperatur und Feuchte
Ansprechendes Äußeres zur Verwendung auch in Privaträumen
Einfachste Bedienung – keine Vorkenntnise nötig
Kann aufgestellt oder an der Wand befestigt werden

Der neue Raumklima-Monitor RM 100 misst gleichzeitig Lufttemperatur und –feuchte sowie den CO2-Gehalt. Die Messwerte sind am großen, beleuchteten Display gut ablesbar. Der CO2-Gehalt der Luft wird zusätzlich anhand dreier LEDs als gut, mittel oder schlecht angezeigt. Bei Überschreitung des Grenzwertes für CO2 schlägt der RM 100 akustisch Alarm – dann ist es höchste Zeit, um kurz zu lüften.

Ausstattung:
Großes, beleuchtetes Display · LEDs zur einfachen Bewertung der Raumluft · Alarmton im Falle zu schlechter Luft · MUTE-Funktion zur dauerhaften Deaktivierung des Alarmtons · Kalibrierzertifikat zum Nachweis der Genauigkeit und Funktionalität

Technische Daten:
Auflösung (Details): 1 ppm · Gasmessgeräte-Besonderheiten: mit Temperaturmessfunktion · Genauigkeit (Details): ±1 °C · Gewicht: 200 g · Messbereich (max.): 3000 ppm · Messbereich (min.): 0 ppm · Messgröße: Temperatur,Luftfeuchtigkeit,CO2 · Produktabmessung, Breite: 137 mm · Produktabmessung, Höhe: 99 mm · Spannungs-Versorgung (Details): USB/Netzteil · Weitere technische Daten: Messbereich: Temperatur 0 bis +50 °C, Luftfeuchte 20 - 90 %rF

Lieferumfang:
Raumklima-Monitor RM 100 · 5V-Stromadapter, optional mit USB-Anschluss · Kalibrierzertifikat · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 137 mm x 99 mm
Produktabmessung, Höhe:
99 mm
Produktabmessung, Breite:
137 mm
Messbereich:
0 - 3000 ppm
Marke:
ebro
Gasmessgeräte-Besonderheiten:
mit Temperaturmessfunktion
Messgröße:
Temperatur | Luftfeuchtigkeit | CO2
Messbereich (max.):
3000 ppm
Messbereich (min.):
0 ppm
Auflösung (Details):
1 ppm
Genauigkeit (Details):
±1 °C
Spannungs-Versorgung (Details):
USB/Netzteil
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Kohlendioxid-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Luftsauerstoffmessgerät, O2-Messgerät, Sauerstoff-Messgerät, Sauerstoffmessgerät, gas-messgerät co2, gas messgerät, 4250304717012, ebro, 1348-0001-0001, RM 100, gasmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,53*
€ 129,00*
Lager 102
77
Frei Haus
ab € 102,61*
€ 129,01*
7 Tage
77
Frei Haus
ab € 188,44*
€ 232,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,86*
€ 145,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,61*
€ 122,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.