Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

114-44 Litze 2 x 0.08 mm² Grün 5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1437316-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     114-44
EAN/GTIN:
     4014991241607
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze grün
litze
114-44 Litze 2 x 0.08 mm² Grün 5 m

Kupfer-Schaltlitze

grün-grün - 2 x 0,08 mm ² (2 x 10 x 0,1 mm) - Kunststoff isoliert - 5 m

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grün · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flache Ausführung,Flexibel · Leiteraufbau: 2 x 10 x 0,1 · Material (Details): Kupfer · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Prüfspannung(en): 1200 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.08 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): 85 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 85 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Lieferumfang:
5 Meter Ring

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.08 mm²
Herstellerfarbe:
Grün
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.08 mm²
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flache Ausführung | Flexibel
Farbe:
grün
Herst.-Teilenr.:
114-44
Typ (Hersteller-Typ):
114-44
Material (Details):
Kupfer
Nennspannung:
500 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
2 x 10 x 0|ツ|1
Prüfspannung(en):
1200 V
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze 5m, 114-44, Schaltlitzte, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 4,95*
€ 4,00*
ab € 1,43*
€ 4,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,95*
€ 5,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,574* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BELI-BECO
L12
ab € 1,02*
Sonstiges
BELI-BECO
L25
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.