Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 745 Berührungsloser Spannungsprüfer CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Akustik, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1436959-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0590 7450
EAN/GTIN:
     4029547013881
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
testo spannungsprüfer
spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iii
testo 745 Berührungsloser Spannungsprüfer CAT III 1000 V,CAT IV 600 V Akustik,LED

Kontaktloser Spannungsprüfer - testo 745

Filter für hochfrequente Störsignale
Spannungsbereich bis 1000V
Wasser- und staubdicht nach IP67
Einstellbare Empfindlichkeit
Optische und akustische Signale
Wasser- und Staubdicht nach IP67
Messstellenbeleuchtung
Einstellbar für Phasenfindung oder Spannungsindikation

Der kontaktlose Spannungsprüfer testo 745 mit einem Spannungsmessbereich bis 1000 V AC eignet sich besonders für die schnelle Erstüberprüfung einer mutmaßlichen Fehlerquelle. Wenn Wechselspannung festgestellt wird, warnt das testo 745 mit einem deutlichen optischen und akustischen Signal. Um die Verlässlichkeit zu erhöhen, verfügt der Spannungsprüfer über einen Filter für hochfrequente Störsignale und ist zudem wasser- und staubdicht nach IP67.

Ausstattung:
Filter für hochfrequente Störsignale
Spannungsbereich bis 1000V
Wasser- und staubdicht nach IP67
Einstellbare Empfindlichkeit
Optische und akustische Signale
Wasser- und Staubdicht nach IP67
Messstellenbeleuchtung
Einstellbar für Phasenfindung oder Spannungsindikation

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): Akustik,LED · Gewicht: 63 g · Messbereich V/AC max.: 1000 V · Messbereich V/AC min.: 12 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): Phasenprüfung · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V,CAT IV 600 V · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 155 mm · Produktabmessung, Länge: 23 mm · Schutzart: IP67 · Weitere technische Daten: Betriebstemperatur: -10 … +50 °C · Zulassungen: CSA, CE - Normen: EN 61326-1, EN 61010-1 · Spannungsversorgung: 2 x Micro-Batterien (AAA). · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
testo 745 kontaktloser Spannungsprüfer,Batterien

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 23 x 25 x 155 mm
Produktabmessung, Höhe:
155 mm
Produktabmessung, Länge:
23 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Messbereich V/AC:
12 bis 1000 V
Marke:
testo
Schutzart:
IP67
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
Akustik | LED
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V | CAT IV 600 V
Messfunktion (Spannungsprüfer):
Phasenprüfung
Typ (Hersteller-Typ):
745
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
12 V
Gewicht:
63 g
Produkt-Art:
Berührungsloser Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: 4029547013881, testo, 0590 7450, 745, 905-5863
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,43*
€ 37,45*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 29,22*
€ 37,45*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,61*
€ 37,90*
2 Tage
2
€ 5,99*
ab € 29,80*
€ 38,39*
Lager 102
47
Frei Haus
ab € 35,24*
€ 45,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1233247
ab € 23,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.