Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Kraftstoff-Schlauch Innen-Durchmesser 3.2 mm Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1436845-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C5877
EAN/GTIN:
     4056534013302
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
Modellautoersatzteile
Pichler Kraftstoff-Schlauch Innen-Durchmesser 3.2 mm Gelb

Benzinschlauch

Benzinbeständiger Kraftstoffschlauch.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Gelb · Innen-Durchmesser: 3.2 mm · Modellmotoren Kraftstoff-Besonderheiten: benzinfest · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm

Hinweis:
Nicht geeignet für Methanolkraftstoffe
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 1000 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Marke:
Pichler
Innen-Durchmesser:
3.2 mm
Farbe:
gelb
Modellmotoren Kraftstoff-Besonderheiten:
benzinfest
Produkt-Art:
Kraftstoff-Schlauch
Weitere Suchbegriffe: Ölschlauch, benzinschlauch 3,2 x 9,5, benzinschlauch, 4056534013302, Pichler, C5877
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 4,20*
€ 6,25*
€ 4,00*
ab € 4,03*
€ 6,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.