Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Alu-Motorträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1436830-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C2272
EAN/GTIN:
     4056534001415
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Pichler Alu-Motorträger

Motorträger für Brushlessmotoren

Motorträger für Brushlessmotoren BOOST 20, 25, 30, 40, 50 oder ähnliche Motoren mit einem Außendurchmesser von ca. 35 -50mm. Sehr leicht und stabil. Damit kann ein Verbrennermodell ganz einfach auf Brushless Elektroantrieb umgerüstet werden.

Ausstattung:
Material = Aluminium, schwarz pulverbeschichtet · Motorbefestigung = 25 -30mm Lochabstand · Längen-Verstellbereich = 40 -75mm.

Technische Daten:
Länge der Trägerarme: 75 mm · Passend für Modellbau-Motor: 35er - 50er (Ø) Brushlessmotoren

Lieferumfang:
Motorträger.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Pichler
Passend für Modellbau-Motor:
35er - 50er (Ø) Brushlessmotoren
Länge der Trägerarme:
75 mm
Gewicht:
90 g
Produkt-Art:
Alu-Motorträger
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, 4056534001415, Pichler, C2272
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,24*
€ 21,52*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 16,70*
€ 21,53*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 34,10*
€ 43,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.