Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ABUS HOMETEC PRO FUNK-TASTATUR CFT3000W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1436512-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     10125
EAN/GTIN:
     4003318101250
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
ABUS HomeTec Pro Funk-Tastatur weiß CFT3000W

Ver- /Entriegeln und Öffnen der Tür per Codeeingabe
Einfache, flexible und kabellose Montage
Hinterleuchtetes Touch-Display

Funk-Tastatur zur erweiterten Bedienung des HomeTec Pro Funk-Türschlossantriebes. Einfaches Ver-/Entriegeln und Öffnen der Tür per Codeeingabe.

Ausstattung:
Zur erweiterten Verwendung und zusätzlichen Konfiguration des HomeTec Pro Funk-Türschlossantriebes · Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit Verschlüsselung · Spannungsversorgung per Batterie (4x AA Batterien enthalten).

Technische Daten:
Gewicht: 350 g · Produkt-Art: Codeschloss · Produktabmessung, Breite: 114 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Tiefe: 45 mm · Weitere technische Daten: Farbe: weiß

Lieferumfang:
Bedienteil · 4x AA Batterie · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 114 x 160 x 45 mm
Produktabmessung, Tiefe:
45 mm
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
114 mm
1c. Marke:
ABUS
Gewicht:
350 g
Produkt-Art:
Codeschloss
Weitere Suchbegriffe: codeschloss, 4003318101250, ABUS, 10125, HomeTec Pro CFT3000W, Funk-Tastatur für HomeTec Pro Türschlossantrieb
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 4,90*
ab € 110,05*
€ 116,16*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 110,49*
€ 116,73*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 108,06*
€ 117,28*
3 Tage
6
€ 4,99*
ab € 112,98*
€ 119,91*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 129,54*
€ 136,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,67*
€ 162,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,90*
€ 159,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,62*
€ 156,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,54*
€ 154,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
CFT3000S
ab € 107,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.