Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

PRIMO P102 Bohrschablone Hohlwanddose 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1436121-BP
Hersteller:
     Primo
Herst.-Nr.:
     P102
EAN/GTIN:
     4260182060223
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Bohrschablone für Hohlwanddosen

Montagehilfe für 68 mm Hohlwanddosen-Kombinationen mit einer Lochsäge. Ein Muss für alle, die Elektro-Hohlwandosen in Holzwände, Gipskarton- oder andere Hohlwände einbauen wollen! Ermöglicht schnelles und genaues Arbeiten. Auch 5fach-Kombinationen sind möglich.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Bohrschablone Hohlwanddose

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
PRIMO
Produkt-Art:
Bohrschablone Hohlwanddose
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, primo hohlwanddose, 4260182060223, PRIMO, P102
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 79,69*
€ 84,97*
€ 4,00*
ab € 71,28*
€ 84,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,97*
€ 98,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,51*
€ 95,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,11*
€ 92,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,69*
€ 92,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.