Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Einbaumodul mit Verriegelungsfunktion Keystone CAT 6 Renkforce KSV10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1436083-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4308249
EAN/GTIN:
     4016139082400
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45-Einbaumodul mit Verriegelungsfunktion Keystone CAT 6 Renkforce KSV10

renkforce Keystone CAT6 Einbaumodul mit Verriegelung KSV10

Zum Einbau in Verteilerfelder oder Patchfelder
Kategorie 6 (Getestet bei 250 MHz)
Zugentlastung erfolgt mittels Kabelbinder
Werkzeugfreie Installation
Schloss-Funktion: Modul ist verriegelbar

Das Keystone Modul dient für den Einbau in Verteilerfelder oder Patchfelder, aber auch für Netzwerkdosen geeignet, welche eine genormte Keystone Aufnahme haben.

Schloss-Funktion
Das Modul ist verriegelbar. Einmal verriegelt kann das eingesteckte Netzwerkkabel nicht mehr entfernt werden. Zum Entriegeln ist das Spezialwerkzeug (renkforce Nr.: RF-4311477) nötig. Danach kann das Kabel wie gewohnt wieder abgesteckt werden.

Alle herkömmlichen Patchkabel können verwendet werden. Eine teure Lagerhaltung von Spezial-Patchkabeln von unterschiedlichen Längen entfällt. Nach der Verriegelung verhindern Sie auf einfache Weise, dass Kabel oder Geräte mit angespritzten Kabeln unbefugt entfernt werden können. IT-Abteilungen können somit Servicezeiten verringern.

Werkzeugfreie Installation ohne Kraftaufwand
Das geschirmte RJ45-Einbaumodul kann ohne spezielles Werkzeug installiert werden. Das Verbinden des Installationskabels mit dem Daumen ist mit erstaunlich wenig Kraftaufwand zu bewerkstelligen. Im Gegensatz zu anderen werkzeugfreien Modulen werden alle Adern nacheinander eingepresst - nicht miteinander zur gleichen Zeit. Einfach Deckel schließen.

Überschüssige Kabelreste werden mit einem Seitenschneider abgetrennt - fertig.

Die Zugentlastung beim Installationskabel erfolgt mittels Kabelbinder am Modul.

Ausstattung:
Alle herkömmlichen Patchkabel mit AWG 22 - 26 passen
Breite: 17,3 mm
Erfüllt den C6 EIA / TIA 568C Standard
Gehäuse: Metall
Leiterplatte: FR-4 / UL-94V0
IDC-Kappe: Feuerfester PC
IDC Körper: Feuerfestes ABS UL-94V0
IDC Pin: Phosphorbronze & verzinnt
Isolationswiderstand: 500M Ohm (min)
Kontaktwiderstand: 20m Ohm (max)
Strom: 1,5 Ampere
DC-Widerstand: 0,1 Ohm (max)
Spannung: 1000VAC RMs @ 60Hz / 1min
IDC-Stanzzyklus: über 250 Zyklen (min)
Jack Insertion Zyklus: Über 2000 Zyklen (min)

Technische Daten:
Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Passend für (Netzwerk-Einbaumodule): Keystone · Weitere technische Daten: mit Verriegelungsfunktion · Werkzeugfreie Installation: Ja

Lieferumfang:
Einbaumodul

Weitere Informationen:
Passend für (Netzwerk-Einbaumodule):
Keystone
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
Werkzeugfreie Installation:
Ja
Produkt-Art:
RJ45-Einbaumodul
Weitere Suchbegriffe: 04016139082400, 4016139082400, Renkforce, RF-4308249, KSV10
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,08*
€ 6,79*
Lager 102
542
1
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 6,80*
7
€ 6,95*
ab € 7,25*
€ 9,79*
7 Tage
542
4
€ 6,99*
ab € 7,52*
€ 10,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.