Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer 6400 g AVIT AV03032 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1435914-BP
Hersteller:
     Avit
Herst.-Nr.:
     AV03032
EAN/GTIN:
     5013969990850
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer
Vorschlaghammer 6.4 kg

Geschmiedeter und gehärteter Kopf aus Stahl. Zäher Hickorystiel für Anwendungen mit hoher Wirkungskraft.

Technische Daten:
Gewicht: 6400 g · Hammer-Typ (Kategorisierung): Vorschlaghammer · Material (Kopf): Stahl · Material (Stiel): Hickory Holz · Produktabmessung, Länge: 900 mm

Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer 6kg, 5013969990850, AVIT, AV03032, handwerkzeug, handwerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
1275371
ab € 9,21*
Sonstiges
C.K Magma
CKMA2721
ab € 9,30*
Sonstiges
Rennsteig
271 400 2
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG