| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1435768-BP Herst.-Nr.: C327 EAN/GTIN: 4056534014842 |
| |
|
| | |
| Pichler C327 Modellständer (L x B x H) 590 x 300 x 365 mm 1 St.
Modellständer "Model Stand"
Modellständer Universal, der unentbehrliche Helfer für jeden Modellpiloten.
Ausstattung: Aus festem 22mm Spezialschaum "EVA" (kein quietschender Baumarkt-Schaum) · 5 einfach zusammensteckbare Teile - genauso wieder einfach zerlegbar · Super elastisch und trotzdem fest (unkaputtbar) · Farbe schwarz.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 365 mm · Produktabmessung, Länge: 590 mm
Lieferumfang: Modellständer.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 590 x 300 x 365 mm | Produktabmessung, Höhe: | 365 mm | Produktabmessung, Länge: | 590 mm | Produktabmessung, Breite: | 300 mm | Marke: | Pichler | Herst.-Teilenr.: | C327 | Produkt-Art: | Modellständer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,71* | € 34,52* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,19* | € 34,67* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 60,85* | € 76,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|