| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1435734-BP Herst.-Nr.: C5143 EAN/GTIN: 4056534012701 |
| |
|
| | |
| Master C5143 RPM Meter Drehzahlmesser (L x B x H) 99 x 55 x 15 mm 1 St.
Drehzahlmesser (RPM METER)
Großes LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung Speicherung der Spitzendrehzahl Automatische Abschaltung bei Nichtgebrauch
Dieser Drehzahlmesser mißt 2 bis 9 blättrige Propeller und bis zu 99999 Umdrehungen pro Minute. Kompakt, klein und leicht - gehört in jede Startkiste. Sehr einfache Bedienung. Inklusive Anleitung in Deutsch und Englisch.
Ausstattung: Geweicht: 40 g Austauschbare Lithium Knopfbatterie
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 99 mm
Lieferumfang: Drehzahlmesser,Anleitung
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 99 x 55 x 15 mm | Produktabmessung, Höhe: | 15 mm | Produktabmessung, Länge: | 99 mm | Produktabmessung, Breite: | 55 mm | Marke: | Master | Herst.-Teilenr.: | C5143 | Produkt-Art: | Drehzahlmesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,15* | € 30,92* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,64* | € 30,94* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 56,00* | € 69,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|