Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Polaroid ZIP Sofortbild-Drucker Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     102-1435647-BP
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     POLMP01W
EAN/GTIN:
     840102108965
Suchbegriffe:
Fotodrucker
Mobile Drucker
Mobile Printer
Mobiler Drucker
Polaroid ZIP Photoprinter

für iOS und Android Geräte
Polaroid ZIPP App kostenlos
Schmutz-, wasser-, wischfestes Fotopapier mit Abziehfolie zum Aufkleben

Sofortbilddrucker per Smartphone oder Tablet via Bluetooth oder NFC-Technologie.

Ausstattung:
Mit Zink® Zero Ink® Drucktechnologie · 5,1 cm x 7,6 cm Vollfarbausdrucke · Druckt in weniger als einer Minute · Keine Tintenpatronen oder Farbbänder notwendig · Ausdrucke pro Ladung 25.

Technische Daten:
Farbe: Weiß · Gewicht: 186 g · Produkt-Art: Sofortbild-Drucker · Produktabmessung, Breite: 7.4 cm · Produktabmessung, Höhe: 12 cm · Produktabmessung, Tiefe: 2.3 cm

Lieferumfang:
Eingebauter, wiederaufladbarer Lithium-Ionen Akku,Micro USB-Kabel,10 Blatt Premium ZINK Fotopapier,Schnellstartanleitung.

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
2.3 cm
Produktabmessung, Höhe:
12 cm
Produktabmessung, Breite:
7.4 cm
Gewicht:
186 g
Produkt-Art:
Sofortbild-Drucker
Weitere Suchbegriffe: Photodrucker, Sofortbild-Drucker, polaroid fotodrucker, mobile drucker, 0840102108965, Polaroid, POLMP01W, ZIP
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 88,88*
€ 92,76*
€ 4,00*
ab € 89,32*
€ 93,23*
€ 3,50*
ab € 96,24*
€ 100,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Polaroid
POL110152
ab € 17,87*
Sonstiges
Polaroid
M230(50)
ab € 24,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.