Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Polaroid SNAP Sofortbildkamera 10 Mio. Pixel Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     102-1435627-BP
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     POLSP01BL
EAN/GTIN:
     840102133691
Suchbegriffe:
Sofortbild-Kamera
sofortbild-kamera polaroid
sofortbild kamera
Polaroid SNAP Sofortbildkamera Blue

10 Megapixel-Digitalkamera
Druck startet automatisch mit Auslösen der Kamera
6 Bildmodi
Selbstauslöser

Die digitale Sofortbildkamera steht für Spaß und spontanität im kompakten Hosentaschenformat. Einfach ein Motiv aussuchen und ein Foto schießen schon beginnt der Druck von brillianten Vollfarbenbildern, die du sofort weitergeben kannst. Die Polaroid Snap arbeitet schnell und ermöglicht dir weitere Aufnahmen während die Kamera das vorherige Motiv ausdruckt. Oder du nutzt den Selbstauslöser für das perfekte Selfie. Mit sechs verschiedenen Bildmodi (z.B. Schwarz&Weiß, Vintage-Sepia) kannst du deinen Ausdrucken eine künstlerischen Touch verleihen.

Ausstattung:
Ausdrucke mit Polaroid Classic Border Logo möglich · Batteriestatus-Anzeige · Papierstatus-Anzeige · Passbild-Modus · Eingebauter Lithium-Ionen-Akku · MicroSD-Karten bis 32 GB.

Technische Daten:
Auflösung Pixel: 10 Mio. Pixel · Farbe: Blau · Produkt-Art: Sofortbildkamera · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku

Lieferumfang:
Kurzanleitung.

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Auflösung Pixel:
10 Mio. Pixel
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku
Produkt-Art:
Sofortbildkamera
Weitere Suchbegriffe: 0840102133691, Polaroid, POLSP01BL, SNAP
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 88,39*
€ 92,28*
€ 4,00*
ab € 88,83*
€ 92,74*
€ 3,50*
ab € 95,72*
€ 99,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Polaroid
PL-SNAPEVAW
ab € 17,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.