Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 403357 Leitungsschutzschalter 1polig 16 A 230 V, 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1435414-BP
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     403357
EAN/GTIN:
     3414970386304
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter typ b 1polig
leitungsschutzschalter
Legrand 403357 Leitungsschutzschalter 1polig 16 A 230 V,400 V

Leitungsschutzschalter TX³ B 16A 6 kA

1-polig, 230/400 V~. Kennlinie B. Bemessungsspannung einpolig 230/400 V~, Bemessungsschaltvermögen 6 kA nach IEC/EN 60898-1. Nach IEC/EN 60898-1, VDE 0641-11, ÖVE EN 60898-1, IEC/EN 60947-2

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: B/6 kA · Nennspannung: 230 V,400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 1polig · Polzahl (num): 1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Legrand
Polzahl (LOV - nur für Titel):
1polig
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V | 400 V
Polzahl (num):
1
Auslöse-Charakteristik:
B/6 kA
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 1-pol, 3414970386304, Legrand, 403357
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15977
€ 4,95*
ab € 1,47*
€ 2,33*
1 Tag
7333
€ 5,90*
ab € 1,52*
€ 2,40*
1 Tag
43
€ 6,40*
ab € 1,64*
€ 2,57*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1,84*
€ 2,89*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 3,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.