Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logik IC - Gate und Inverter Texas Instruments CD4093BM NAND-Gate 4000B SOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-143510-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4093BM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inverter-IC
NAND-Gate
NAND-Gatter
NOT-Gate
Logik IC - Gate und Inverter

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Eingänge: 2 x · Ausgangsstrom (High): 10 mA · Ausgangsstrom (Low): 10 mA · Beschaltungsanzahl: 4 · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Funktionen (ICs): Schmitt-Trigger · Gatterlaufzeit (max.): 130 ns · Gatterlaufzeit CL Referenz: 50 pF · Gatterlaufzeit V Referenz: 15 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-14 · Hersteller: Texas Instruments · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Logik-IC-Typ (Kategorisierung): Logik IC - Gate und Inverter · Logikpegel High (max.): 10.8 V · Logikpegel High (min.): 3.6 V · Logikpegel Low (max.): 4 V · Logikpegel Low (min.): 0.9 V · Logiktyp: NAND-Gate · Montageart: Oberflächenmontage · Serie (Logik ICs): 4000B · Typ (Hersteller-Typ): CD4093BM · Versorgungsspannung max.: 18 V · Versorgungsspannung min.: 3 V

Weitere Suchbegriffe: NOT-Gatter, nand gate, Texas Instruments, CD4093BM, cmos, cmos ic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.