|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1434343-BP Herst.-Nr.: 1456a.98 EAN/GTIN: 4016139081007 |
| |
|
|  |  |
 | Vogt Verbindungstechnik 1456a.98 Einzelkontakt 1x Micro (AAA) Lötanschluss (L x B x H) 7.1 x 10.4 x 14.3 mm
Batteriekontakt Pluspol Micro
Federstahl 3 Pins
Hochwertiger Batteriekontakt mit Lötanschluss.
Technische Daten: Anschluss (Batterien): Lötanschluss · Ausführung (allgemein): Einzelkontakt für Leiterplatte · Herstellerfarbe: Silber · Material (Details): Federstahl · Passend für Batteriegröße: Micro (AAA) · Pin-Abstand: 10 mm · Produktabmessung, Breite: 10.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 14.3 mm · Produktabmessung, Länge: 7.1 mm · Zellen-Zahl: 1
Weitere Informationen:  |  | Abmessungen: | (L x B x H) 7.1 x 10.4 x 14.3 mm | Herstellerfarbe: | Silber | Produktabmessung, Höhe: | 14.3 mm | Produktabmessung, Länge: | 7.1 mm | Produktabmessung, Breite: | 10.4 mm | Passend für Batteriegröße: | Micro (AAA) | Anschluss (Batterien): | Lötanschluss | Material (Details): | Federstahl | Ausführung (allgemein): | Einzelkontakt für Leiterplatte | Zellen-Zahl: | 1 | Pin-Abstand: | 10 mm | Produkt-Art: | Einzelkontakt |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | | 108 |  | € 6,99* | ab € 0,23* | € 0,33* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 4,00* | ab € 0,23* | € 0,38* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 3 |  | Frei Haus | ab € 0,20* | € 0,39* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,17* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|