Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton E-PKZ01-SVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1434328-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     281635
EAN/GTIN:
     4015082816353
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
129 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,33*
€ 21,81*
€ 4,98*
ab € 17,31*
€ 23,14*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,67*
€ 25,02*
€ 8,95*
ab € 19,71*
€ 27,21*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 36,14*
€ 47,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
082154
€ 10,69*
Zubehör
Eaton
N-PKZ0
€ 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.