Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton E-PKZ01 281633 Leergehäuse Einbau, mit Schalter (L x B x H) 80 x 85 x 129 mm Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1434327-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     281633
EAN/GTIN:
     4015082816339
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Eaton E-PKZ01 Leergehäuse Einbau,mit Schalter (L x B x H) 80 x 85 x 129 mm Grau 1 St.

Isolierstoffgehäuse Einbau PKZ01

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Material: Kunststoff · Passend für (Details): PKZM01 · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 129 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Einbau,mit Schalter · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +40 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 85 x 129 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
129 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Passend für (Details):
PKZM01
Schutzart:
IP40
Material:
Kunststoff
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Einbau | mit Schalter
Typ (Hersteller-Typ):
E-PKZ01
Temperatur (max.):
+40 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Leergehäuse
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Leergehäuse, eaton leergehäuse, leergehäuse, 04015082816339, 4015082816339, Eaton, 281633, E-PKZ01
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,09*
€ 9,58*
1
€ 4,98*
ab € 7,77*
€ 10,52*
1
€ 4,98*
ab € 7,77*
€ 10,52*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,09*
€ 12,32*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 16,02*
€ 22,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
082155
€ 10,74*
Zubehör
Eaton
082158
€ 10,53*
Zubehör
Eaton
082157
€ 10,95*
Zubehör
Eaton
L-PKZ0(500V)
€ 12,92*
Zubehör
Eaton
082156
€ 12,92*
Zubehör
Eaton
082152
€ 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.