Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON CI-K2-PKZ0-G Isolierstoffgehäuse 160x100x130 Drehgriff sw/grau 219654


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-1434284-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     219654
EAN/GTIN:
     04015082196547
Suchbegriffe:
Abdeckung Moeller
Automatengehäuse
Drehschalter
Eaton-Gehäuse
Isolierstoffgehäuse für PKZM0 +Drehgriff, schwarz/grau, Schutzart IP65, glasfaserverstärktes Polycarbonat, Gehäuseunterteil RAL 9005, schwarz/Gehäuseoberteil RAL 7035, hellgrau, Metrische Vorprägungen oben, unten, in der Rückwand, harte metrische Vorprägungen, Steuerleitungseinführung
Weitere Informationen:
Sonstiges
Inhalt
1 St.
Abmessungen
(L x B x H) 130 x 100 x 160 mm
Herstellerfarbe
Grau
Schwarz
Produktabmessung, Höhe
160 mm
Produktabmessung, Länge
130 mm
Produktabmessung, Breite
100 mm
Passend für (Details)
PKZM0
Schutzart
IP65
Material
Kunststoff
Schalter/Taster-Besonderheiten
mit Drehschalter
Typ (Hersteller-Typ)
CI-K2-PKZ0-G
Ausführung (allgemein)
Metrische Vorprägung oben und unten M25
Temperatur (max.)
+70 °C
Temperatur (min.)
-25 °C
Produkt-Art
Leergehäuse
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,98*
ab € 8,56*
€ 11,25*
1 Tag
15
1
€ 4,98*
ab € 8,64*
€ 11,36*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 8,68*
€ 11,41*
1 Tag
14
1
€ 4,99*
ab € 8,95*
€ 11,77*
Lager 102
48
1
Frei Haus
ab € 15,18*
€ 20,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
046989
€ 61,74*
Zubehör
Eaton
072734
€ 40,23*
Zubehör
Eaton
072737
€ 36,45*
Zubehör
Eaton
072739
€ 49,04*
Zubehör
Eaton
088907 PKZM0-0,16-T
€ 48,84*
Zubehör
Eaton
088911 PKZM0-1-T
€ 50,65*
Zubehör
Eaton
088917 PKZM0-16-T
€ 67,18*
Zubehör
Eaton
265338 PKZM0-4/AK
€ 59,32*
Zubehör
Eaton
088909
€ 48,48*
Zubehör
Eaton
088912
€ 55,74*
Zubehör
Eaton
039429
€ 58,57*
Zubehör
Eaton
039423
€ 72,99*
Zubehör
Eaton
072736
€ 44,19*
Zubehör
Eaton
088913
€ 58,35*
Zubehör
Eaton
039430
€ 127,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.