Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Motorschutzschalter
>
Artikel
Eaton 106132 Türschloss & Türriegel Knopfschloss
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 102
Artikel-Nr.:
102-1434258-MU
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
106132
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Knopfschloss
Zweck
Indoor
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Kompatible Produkte
PKZM0, PKZM4
Gewicht und Abmessungen
Höhe
64 mm
Tiefe
54 mm
Breite
64 mm
... >
Türen
>
Türgriffe & -beschläge
>
Türschlösser & Türriegel
Weitere Suchbegriffe:
Motorschutzschalter
,
Türkupplungsdrehantrieb
,
Türsicherungsriegel
,
hauptschalter eaton
,
hauptschalter
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,17*
€ 37,74*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 30,21*
€ 39,04*
Lager 1886
2 Tage
7
€ 6,40*
ab € 34,36*
€ 44,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 37,69*
€ 48,34*
Lager 102
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 51,27*
€ 64,75*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton 046938 PKZM0-16 Motorschutzschalter mit Drehschalter 690 V/AC 16 A 1 St.
Eaton
046938
€ 49,34*
Zubehör
Eaton 046988 PKZM0-20 Motorschutzschalter mit Drehschalter 690 V/AC 20 A 1 St.
Eaton
046988
€ 44,11*
Zubehör
Eaton 072730 PKZM0-0,16 Nicht kategorisiert
Eaton
072730 PKZM0-0,16
€ 42,69*
Zubehör
Eaton 088908 PKZM0-0,25-T Nicht kategorisiert
Eaton
088908 PKZM0-0,25-T
€ 48,97*
Zubehör
Eaton 088918 PKZM0-20-T Nicht kategorisiert
Eaton
088918 PKZM0-20-T
€ 70,84*
Zubehör
Eaton 199151 PKZM0-0,63-PI Nicht kategorisiert
Eaton
199151 PKZM0-0,63-PI
€ 45,79*
Zubehör
Eaton 199163 PKZM0-0,16-T-PI Nicht kategorisiert
Eaton
199163 PKZM0-0,16-T-PI
€ 56,33*
Zubehör
Eaton 199165 PKZM0-0,4-T-PI Nicht kategorisiert
Eaton
199165 PKZM0-0,4-T-PI
€ 50,33*
Zubehör
Eaton 199169 PKZM0-2,5-T-PI Nicht kategorisiert
Eaton
199169 PKZM0-2,5-T-PI
€ 65,82*
Zubehör
Eaton 199170 PKZM0-4-T-PI Nicht kategorisiert
Eaton
199170 PKZM0-4-T-PI
€ 66,06*
Zubehör
Eaton 199172 PKZM0-10-T-PI Nicht kategorisiert
Eaton
199172 PKZM0-10-T-PI
€ 74,35*
Zubehör
Eaton 199184 PKZM0-4-SPI16 Nicht kategorisiert
Eaton
199184 PKZM0-4-SPI16
€ 53,33*
Zubehör
Eaton 199186 PKZM0-10-SPI16 Nicht kategorisiert
Eaton
199186 PKZM0-10-SPI16
€ 62,89*
Zubehör
Eaton 199188 PKZM0-16-SPI16 Nicht kategorisiert
Eaton
199188 PKZM0-16-SPI16
€ 63,84*
Zubehör
Eaton 199195 PKZM0-2,5-SPI32 Nicht kategorisiert
Eaton
199195 PKZM0-2,5-SPI32
€ 60,61*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.