Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton E-PKZ0 072906 Leergehäuse Einbau (L x B x H) 80 x 85 x 129 mm Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1434251-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     072906
EAN/GTIN:
     4015080729068
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Eaton E-PKZ0 Leergehäuse Einbau (L x B x H) 80 x 85 x 129 mm Grau 1 St.

Isolierstoffgehäuse E-PKZ0

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Material: Kunststoff · Passend für (Details): Motorschutzschalter PKZM0 · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 129 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Einbau · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +40 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Lieferumfang:
Deckel mit Aussparung im Kappenmaß.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 85 x 129 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
129 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Passend für (Details):
Motorschutzschalter PKZM0
Schutzart:
IP40
Material:
Kunststoff
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Einbau
Typ (Hersteller-Typ):
E-PKZ0
Temperatur (max.):
+40 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Leergehäuse
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Leergehäuse, Motorschutzschalter, eaton leergehäuse, leergehäuse, 04015080729068, 4015080729068, Eaton, 072906, E-PKZ0
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,85*
€ 9,31*
1
€ 4,98*
ab € 7,61*
€ 10,35*
2 Tage
3
1
€ 6,40*
ab € 8,80*
€ 11,98*
1
€ 5,95*
ab € 9,68*
€ 13,15*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 16,80*
€ 23,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
082154
€ 10,75*
Zubehör
Eaton
082152
€ 11,05*
Zubehör
Moeller
082156
€ 12,79*
Zubehör
Eaton
082158
€ 10,45*
Zubehör
Eaton
L-PKZ0-RT(230V)
€ 10,90*
Zubehör
Eaton
082160
€ 2,08*
Zubehör
Eaton
L-PKZ0(500V)
€ 12,84*
Zubehör
Eaton
082155
€ 10,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.