Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

inprojal elektrosysteme Zubehör Berührungsschutzdose Schwarz D 5042ZR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1433243-BP
Hersteller:
     inprojal elektrosysteme
Herst.-Nr.:
     D 5042ZR
EAN/GTIN:
     4040267025701
Suchbegriffe:
4040267025701
inprojal elektrosysteme
D 5042ZR
Berührungsschutzdose

Berührschutzdose für die Möbeleinbaukomponenten. Geeignet für die Mehrfachinstallation, anreihbar und mit Zugentlastung. Einbau-Ø 50 mm. Einbau-Tiefe 42 mm.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Produkt-Art: Schalterprogramm · Schalterprogramm-Funktion: Berührungsschutzdose · Schalterprogramm-Komponente: Zubehör · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Weitere technische Daten: Außen-Ø: 50 mm · Einbau-Tiefe: 42 mm · Innen-Ø: 47 mm

Hinweis:
Artikel ist mit Rasthaken (damit von hinten zu befestigen).
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
inprojal elektrosysteme
Farbe:
schwarz
Schalterprogramm-Funktion:
Berührungsschutzdose
Schalterprogramm-Komponente:
Zubehör
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,78*
€ 5,24*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 5,26*
6 Tage
20
€ 6,99*
ab € 13,36*
€ 15,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2273-203-1
ab € 0,32*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2273-203-30
ab € 7,40*
Sonstiges
SAUBA
0070
ab € 3,15*
Sonstiges
SAUBA
0414
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.