Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1433220-BP Herst.-Nr.: 21251 EAN/GTIN: 8713439212518 |
| |
|
|  |  |
 | Trust Primo Soft Tablet-Cover Universal 33,0 cm (13") - 33,8 cm (13,3") Sleeve Schwarz
Trust Primo Soft Sleeve für Notebooks bis Größe 13.3" in der Farbe Schwarz
Stoßdämpfendes und selbstheilendes Neopren für maximale Elastizität und Haltbarkeit Schützt Ihr Gerät vor Kratzern und Stößen Einfache Handhabung durch Öffnung auf der Oberseite und zwei lange Reißverschlussschieber Schlankes Design: passt problemlos in einen Koffer oder eine Tragetasche Weich und leicht In verschiedenen Größen und Farben erhältlich
Weiche Hülle für Laptops, Ultrabooks und MacBooks mit einer Größe bis 13,3 Zoll (260 × 350 mm)
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Display-Größe: 33,8 cm (13,3"),33,0 cm (13") · Passend für Marke (Tablet): Universal · Taschen-Ausführung: Sleeve
Lieferumfang: Trust Primo Soft Sleeve für Notebooks bis Größe 13.3" in der Farbe Schwarz
Hinweis: Für Geräte mit Außenmaßen bis 260 x 350 mm Weitere Informationen:  |  | Taschen-Ausführung: | Sleeve | Herstellerfarbe: | Schwarz | Passend für Display-Größe: | 33,8 cm (13,3") | 33,0 cm (13") | Passend für Display-Größe (Bereich): | 33,0 cm (13") - 33,8 cm (13,3") | Passend für Marke (Tablet): | Universal | Produkt-Art: | Tablet-Cover |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Notebookhülle, Notebookschutzhülle, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, laptop schutzhülle 13 zoll, tablet cover, trust notebooktaschen, 08713439212518, 8713439212518, Trust, 21251, Primo Soft |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 10,64* | € 14,76* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 9,85* | € 14,83* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,81* | € 17,71* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 11,78* | € 17,71* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 14,72* | € 20,10* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|