Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Handy Adapter [1x HDMI-Buchse - 1x USB 2.0 Stecker A]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1433103-BP
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65680
EAN/GTIN:
     4043619656806
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
Delock Handy Adapter [1x HDMI-Buchse - 1x USB 2.0 Stecker A]

Delock MHL Adapter [HDMI-Buchse - USB 2.0 Stecker A]

Wandelt den HDMI-Stecker in einen USB-Stecker um
Unterstützt alle MHL Versionen
Nur für passive MHL Kabel ohne zusätzlichen Stromanschluss geeignet

Dieser Adapter von Delock dient dazu, ein passives MHL Kabel in ein USB Kabel umzuwandeln. Dadurch kann das vorhandene MHL Kabel als USB Daten- und Ladekabel genutzt werden. Somit wird nur ein Kabel benötigt.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 2.0 Stecker A · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Handy · Kabel-Ausführung: Adapter · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 2.0 Stecker A
Produktabmessung, Höhe:
6.8 mm
Produktabmessung, Länge:
23.4 mm
Produktabmessung, Breite:
16.6 mm
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Handy
Steckerausführung:
gerade
Ausführung (allgemein):
MHL Adapter
Produkt-Art:
Handy Adapter
Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapterkabel, USB HDMI Adapter, USB-A HDMI Adapter, usb-a hdmi adapter, 04043619656806, 4043619656806, Delock, 65680, USB-Adapter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
1
€ 4,90*
ab € 2,80*
€ 4,07*
1
€ 4,99*
ab € 2,89*
€ 4,20*
1
€ 6,70*
ab € 3,03*
€ 4,39*
1
€ 6,78*
ab € 3,16*
€ 4,58*
Lager 102
25
1
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 9,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.