Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matador Schraubwerkzeuge Werkstatt Schraubendreher mit Wendebit Größe (Schraubendreher) PH 00, PH 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1432511-BP
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     06640001
EAN/GTIN:
     4040674232006
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Matador Schraubwerkzeuge Werkstatt Schraubendreher mit Wendebit Größe (Schraubendreher) PH 00,PH 0

Mini-Schraubendreher 4 in 1

Mini-Schraubendreher in praktischer Stiftform mit zwei Wendebits für Schlitz und Kreuzschlitz. Ausführung: Schlitz 1,5 - 3,0. Kreuzschlitz: PH 00- PH0. Mit Hemdenclip. Geeignet für Haus, Hobby, Modellbau, Spilezeug, Computer, Brille etc. Pefekte Kombination aus Feinmechanik und Standardschraubendreher.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Größe (Schraubendreher): PH 00,PH 0 · Klingenbreite: 1.5 mm,3 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm

Lieferumfang:
Schlitz 1.5/3 mm · Kreuzschlitz Phillips PH 0/PH 00.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Marke:
Matador Schraubwerkzeuge
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips
Größe (Schraubendreher):
PH 00 | PH 0
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingenbreite:
1.5 mm | 3 mm
Produkt-Art:
Schraubendreher mit Wendebit
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, schraubendrehersatz matador, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, phillips-schraubendreher ph00, 4040674232006, Matador Schraubwerkzeuge, 06640001, Schraubenzieher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,11*
€ 9,21*
Lager 102
33
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 9,23*
7 Tage
33
€ 6,99*
ab € 17,21*
€ 21,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.