Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4297185 Kabeladapter USB Type A USB Micro B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-4297185 Kabeladapter USB Type A USB Micro B Schwarz
Renkforce RF-4297185 Kabeladapter USB Type A USB Micro B Schwarz
Renkforce RF-4297185 Kabeladapter USB Type A USB Micro B Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1432395-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4297185
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB - USB Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB Type A
Anschluss 2
USB Micro B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 5,71*
Lager 102
630
1
Frei Haus
ab € 3,88*
€ 5,73*
7
€ 6,95*
ab € 6,67*
€ 9,15*
8 Tage
630
4
€ 6,99*
ab € 6,79*
€ 9,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.