Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1432395-BP Herst.-Nr.: RF-4297185 EAN/GTIN: 4016139080161 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce USB 2.0 Adapter [1x USB 2.0 Buchse A - 1x USB 2.0 Buchse Micro-B] rf-usba-01
Renkforce USB 2.0 Adapter A-Buchse/Micro-B-Buchse
Zum Verbinden zweier USB-Kabel
Nutzen Sie was Sie schon haben Die passenden Kabel sind oft schon vorhanden, aber für die geplante Anwendung einfach zu kurz. Mit diesem Adapter lassen sich Standard-USB-Kabel A bequem mit Standard-USB-Micro-B Kabel verbinden.
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Buchse A · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 2.0 Buchse Micro-B · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Kabel-Ausführung: Adapter · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Steckerausführung: gerade · Videoübertragung möglich: Nein
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB 2.0 Buchse A | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB 2.0 Buchse Micro-B | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | USB 2.0 | Maximale Leistung: | 2.5 W @ 5 V / 0.5 A | Steckerausführung: | gerade | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Videoübertragung möglich: | Nein | Anschluss-Typ: | USB | Anwendungsbereiche: | USB-Adapter | Produkt-Art: | USB 2.0 Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 3,79* | € 6,01* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,86* | € 6,03* |  |  |  |  | | |  | | 9 |  | € 6,95* | ab € 5,66* | € 7,77* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 4 |  | € 6,99* | ab € 6,59* | € 9,67* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|