Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HDMI Anschlusskabel [1x HDMI-Stecker - 1x HDMI-Stecker] 1.70 m Schwarz, Grau Oehlbach XXL® Carb Connect MKII


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1432309-BP
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     11422
EAN/GTIN:
     4003635114223
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 4k x 2k
hdmi kabel typ-a auf typ-a
hdmi kabel typ-a auf typ-a oehlbach
Oehlbach XXL® Carb Connect MKII High-Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet 1.70 m

4k Ultra HD bei 50/60Hz
24 Karat vergoldete Kontakte
SPOFC – versilbertes sauerstofffreies Kupfer
Hochwertiger Gewebemantel
Datenrate 18 GBit/s

High-Speed-HDMI®-Kabel mit anspruchsvollen technischen Finessen. Der zusätzliche Datenkanal (Ethernet-Kanal) ermöglicht den Anschluss von internetfähigen AV-Komponenten, wie z.B. Blu-ray-Playern oder AV-Receivern, ohne die Verwendung eines zusätzlichen Netzwerkkabels. Der innovative Innenleiter sorgt durch seinen extrem hohen Reinheitsgrad für eine bislang ungeahnte Übertragungsqualität. Vierfach geschirmte und separierte Innenleiter gewährleisten einen optimalen Signaltransfer auch bei Auflösungen von mehr als 1080p. Die 24 Karat vergoldeten Steckkontakte verbinden diesen High-End-Leiter nahezu widerstandsfrei mit Geräten wie LCD-Fernseher oder Blu-ray-Player. Der strapazierfähige, edle Gewebemantel und die soliden Vollmetallstecker mit Carbon-Inlays unterstreichen die außergewöhnliche Qualität dieses 5-Sterne-Produktes.

Ausstattung:
Auflösung: 4K + 2K - 2160 p / 60 Hz
Kabel-Ummantelung: Gewebemantel
Schirmungs-Anzahl: 4fach-Schirmung
Stecker-Material: gekapselter Vollmetallstecker
CEC 2.0
21:9 Cinema-Bildformat
4fach-Schirmung
5.1 DTS HD
Dolby True HD
HEC - HDMI mit Ethernet Kanal
ARC – Audio Rückkanal
32 digitale Audio-Kanäle
3D-TV bei 4 K Auflösung
Deep Color 30/36/48-bit
x.v.Color – Additional Color Space
massiver Vollmetallstecker
HDMI CEC Automated A/V Control

Technische Daten:
Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte,Stoff-Ummantelung,Audio Return Channel,Ultra HD (4k) HDMI mit Ethernet · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI-High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 1.70 m · Produkt-Art: TV, Monitor Anschlusskabel · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): bidirektional · Stecker-Ausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.70 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Stecker
1c. Marke:
Oehlbach
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
HDMI-High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte | Stoff-Ummantelung | Audio Return Channel | Ultra HD (4k) HDMI mit Ethernet
Farbe:
schwarz | grau
Stecker-Ausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
bidirektional
Anschluss-Typ:
HDMI
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
TV, Monitor Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: 4003635114223, Oehlbach, 11422, XXL® Carb Connect MKII, bildschirmanschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,46*
€ 139,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,58*
€ 136,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,43*
€ 134,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
121945
ab € 31,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.