Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DisplayPort Anschlusskabel [1x DisplayPort Stecker - 1x DisplayPort Stecker] 3.00 m Schwarz Oehlbach Impact Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1432301-BP
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     9242
EAN/GTIN:
     4003635092422
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 3 meter
displayport kabel
displayport kabel oehlbach
Oehlbach Impact Plus DisplayPort-Anschlusskabel mit absolut störungsfreier Signalübertragung und HDCP/DPCP-Support 3 m

24 Karat vergoldete Kontakte
3fach geschirmt
OFC – sauerstofffreies Kupfer
Auflösung bis 5K (5120x2880)
Datenübertragung 25,92 GBit/s / 810 Mhz

Mit dem Impact Plus DisplayPort-Kabel von Oehlbach ist eine sichere Verbindung von zwei Geräten mit DisplayPort-Anschluss garantiert.Das 4-Sterne-Kabel mit hochwertigem OFC-Innenleiter ist 3-fach geschirmt und mit einem robusten und gleichzeitig hochflexiblem Kunststoffmantel versehen. 24 Karat vergoldete Kontakte und der Kunststoffstecker mit Metallhülle sorgen für maximale Kontaktsicherheit. Übertragungsraten von bis zu 25,92 GBit/s und eine maximale Auflösung von 5120x2880 Pixeln sind problemlos möglich. Das Impact Plus unterstützt mit HDCP und DPCP die aktuellsten Verschlüsselungssysteme.

Ausstattung:
Innenleiter-Material: OFC – sauerstofffreies Kupfer
Kabel-Ummantelung: Kunststoff
Schirmungs-Anzahl: 3fach-Schirmung
Schirmungs-Material: 2 x Alu-Folie + 1 x Kupfer-Geflecht
Stecker-Konstruktion: Kunststoffstecker mit Metallhülle
Perfekte Kontaktsicherheit
Unterstützt HDCP und DPCP

Technische Daten:
Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: DisplayPort · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DisplayPort Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DisplayPort Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 5210 x 2880 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: DisplayPort 1.3 · Kabellänge: 3.00 m · Produkt-Art: TV, Monitor Anschlusskabel · Stecker-Ausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DisplayPort Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DisplayPort Stecker
1c. Marke:
Oehlbach
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
DisplayPort 1.3
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Farbe:
schwarz
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
DisplayPort
Auflösung Video optisch:
5210 x 2880 Pixel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
TV, Monitor Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: 4003635092422, Oehlbach, 9242, Impact Plus, bildschirmanschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
121945
ab € 31,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.