Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic KM 3630 Küchenmaschine 1200 W Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1431642-BP
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263739
EAN/GTIN:
     4006160637397
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
küchenmaschine clatronic
Clatronic KM 3630 Küchenmaschine 1200 W Titan

Knetmaschine KM3630

Leistungsstarke Knetmaschine mit extra starken 1200 Watt
8 Geschwindigkeitsstufen (0/1/2/3/4/5/6 + Puls)
6,3 Liter Edelstahlschüssel für max. 3–3,5 kg Teigzubereitung

this an historic product which is not available, thus not updated anymore

Ausstattung:
Alu-Druckguss-Rührhaken – gleichmäßiges Verrühren auch größerer Mengen Teig
Alu-Druckguss-Knethaken – für z. B. schwere Teige wie Hefe- oder Brotteig
Schneebesen aus Edelstahl für lockeren Biskuit und luftigen Eischnee
Robustes Spezialgetriebe
35° schwenkbarer Multifunktionsarm
Entriegelungsmechanismus für Multifunktionsarm
Sicherheitsschaltung
Besonders bedienungs- und reinigungsfreundlich
Sicherer Stand durch Saugfüße
Schnellspannfutter für Werkzeugaufnahme
220–240 V, 50 Hz, 1200 W

Technische Daten:
Anzahl Schaltstufen: 8 · Fassungsvermögen: 6.3 l · Gewicht: 4740 g · Herstellerfarbe: Titan · Leistung: 1200 W · Leistung (Details): 1200 W · Material: Kunststoff · Material (Behälter): Edelstahl · Produktabmessung, Breite: 40.2 cm · Produktabmessung, Höhe: 32.6 cm

Lieferumfang:
Knetmaschine,6,3 l Edelstahlschüssel,Alu-Druckguss Rührhaken, und -Knethaken,Schneebesen,Anleitung.

Hinweis:
Bauteile sind nicht Spülmaschinenfest.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Titan
Produktabmessung, Tiefe:
21.2 cm
Produktabmessung, Höhe:
32.6 cm
Produktabmessung, Breite:
40.2 cm
Marke:
Clatronic
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Material (Behälter):
Edelstahl
Leistung (Details):
1200 W
Leistung:
1200 W
Anzahl Schaltstufen:
8
Betriebsspannung (Details):
220-240 V
Fassungsvermögen:
6.3 l
Gewicht:
4740 g
Produkt-Art:
Küchenmaschine
Weitere Suchbegriffe: küchen knetmaschine, 4006160037456, Clatronic, 263739, KM 3630, Küchemmaschine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 76,08*
€ 111,98*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 95,06*
€ 116,15*
€ 3,50*
ab € 98,19*
€ 119,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,98*
€ 128,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,55*
€ 127,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.