Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Motorschutzschalter
>
Artikel
Leistungsschalter, S0, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 14-20A, N-ausl. 260A
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
Product Content
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1431019-MU
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3RV20214BA10
EAN/GTIN:
4011209712522
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Siemens EcoTech-Profil (SEP)
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter Baugröße S0 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 13...20 A N-Auslöser 260 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Motorschutz zum sicheren Abschalten bei Kurzschluss und Schutz der Verbraucher und Anlage vor Überlast, sowie zur sicheren Trennung der Anlage vom Netz. Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter sind durch ihre geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen optimiert, natürlich auch für IE3/IE4-Motoren. Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) und Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex) sind selbstverständlich. Verfügbar sindGerätevarianten für Motorschutz (auch mit Überlastrelais-Funktion), Anlagenschutz, Kurzschlussschutz von Starterkombinationen, Transformatorschutz, als Haupt- und NOT-AUS-Schalter und für den Einsatz in IT-Netzen. Sie sind mit Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss, und wahlweise mit eingebautem Hilfsschalter erhältlich. Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser, Meldeschalter etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Der Einsatz verschiedener Energieeinspeisemöglichkeiten, wie dem zugehörigen Einspeisesystem SIRIUS 3RV29, reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich. Die Leistungsschalter 3RV2 lösen die bewährte Baureihe 3RV1 ab. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Tiefe:
97 mm
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Höhe:
97 mm
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
260 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
false
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
5.5 kW
Polzahl:
3
Phasenausfallempfindlich:
true
Verlustleistung:
10.5 W
Schutzart (IP):
IP20
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
55 kA
Mit integriertem Hilfsschalter:
false
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Breite:
45 mm
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Überlastauslöser Stromeinstellung:
13 A | 20 A
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Leistungsschalter für Motorschutz
Weitere Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
,
Leistungstrennschalter
,
Motorlastüberwachungsrelais
,
Motorschutzrelais
,
Temperaturüberwachungsrelais
,
Thermorelais
,
Überlastrelais
,
Motorschutzschalter
,
Schutzschalter
,
Leitungsschutzschalter
,
Sicherungsautomat
,
leistungsschalter siemens
,
schutzschalter
,
überlastrelais class 10
,
SIRIUS
,
3RV2
,
Kurzschlussschutz
,
Motorschutz
,
Schutzgeräte
,
Überlastschutz
,
Überspannungsschutzgeräte
,
Schutz vor Kurzschluss
,
Schutz vor Überlast
,
strombegrenzende Leistungsschalter
,
sicheres Abschalten bei Kurzschluss
,
Kurzschluss und Überlastschutz
,
Hauptschalter
,
Reparaturschalter
,
thermischer Schalter
,
Haupt- und Not-Ausschalter
,
circuit breaker
,
Überstromschutz
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
69 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,23*
€ 54,27*
Lager 3461
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,73*
€ 56,67*
Lager 9655
4 Tage
6
€ 8,90*
ab € 50,55*
€ 64,57*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 47,47*
€ 68,44*
Lager 102
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 69,43*
€ 86,61*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3Ph.-Einspeiseklemme für 3Ph.-Sammelschienen, Anschluss von oben, S00/S0
Siemens
3RV29255AB
€ 7,86*
Zubehör
3Ph.-Sammelschienen Teilungsabstand 45mm für 2 Schalter, Anschlüsse in Gabelform
Siemens
3RV19151AB
€ 5,94*
Zubehör
3Ph.-Sammelschienen Teilungsabstand 45mm für 3 Schalter, Anschlüsse in Gabelform
Siemens
3RV19151BB
€ 8,40*
Zubehör
Abdeckkappe für querliegenden Hilfsschalter für Leistungsschalter 3RV2
Siemens
3RV29010H
€ 2,90*
Zubehör
Einstecklasche
Siemens
3RV29280B
€ 0,3397*
Zubehör
Geräteadapter S0, 32A, für 60mm-Sammelschienen-System, 45x 260mm lang
Siemens
8US12515NT11
€ 32,63*
Zubehör
Geräteadapter S0, 32A, für 60mm-Sammelschienen-System, 45x 260mm lang
Siemens
8US12515NT10
€ 30,54*
Zubehör
Geräteadapter S00, 25A, für 60mm-Sammelschienen-System, 45x 200mm lang
Siemens
8US12515DS11
€ 31,97*
Zubehör
Geräteadapter S00, 25A, für 60mm-Sammelschienen-System, 45x 260mm lang
Siemens
8US12515DT11
€ 32,66*
Zubehör
Geräteadapter S00, 25A, für 60mm-Sammelschienen-System, 45x 260mm lang
Siemens
8US12515DT10
€ 27,92*
Zubehör
Geräteadapter S00/S0, 25A, für 60mm-Sammelschienen-System, 45x 200mm lang
Siemens
8US12515DS10
€ 20,99*
Zubehör
Hilfsschalter querliegend, 1S+1Ö, für Leistungsschalter S00/S0
Siemens
3RV29011E
€ 7,18*
Zubehör
Hilfsschalter querliegend, 1W für Leistungsschalter S00/S0
Siemens
3RV29011D
€ 6,34*
Zubehör
Hilfsschalter seitl. anbaubar 1S+1Ö, für Leistungsschalter S00/S0
Siemens
3RV29011A
€ 7,42*
Zubehör
Hilfsschalter seitl. anbaubar 2S für Leistungsschalter S00/S0
Siemens
3RV29011B
€ 6,77*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.