Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Überlastrelais 1 Schließer, 1 Öffner 1 St. Siemens 3RB3016-1NB0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1430762-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RB3016-1NB0
EAN/GTIN:
     4011209748545
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Elektronisches Überlastrelais Sirius 3RB

Hand-Automatik-Reset

Überlastrelais für Motorschütz von Siemens.

Technische Daten:
Baugröße: S00 · Einstellbereich (Strom): 0.32 - 1.25 A · Einstellbereich Strom (max.): 1.25 A · Einstellbereich Strom (min.): 0.32 A · Inhalt: 1 St. · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 79 mm · Relais-Typ (Kategorisierung): Überlastrelais · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): 3RB3016-1NB0

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Produkt um eine Sonderanfertigung handelt und daher von der Rücknahme ausgeschlossen ist. Sonderbestellung, kein Widerrufsrecht.
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais siemens, motorlastüberwachungsrelais, 4011209748545, Siemens, 3RB3016-1NB0
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
k.A.
pro Stück
€ 4,45*
ab € 33,87*
€ 37,12*
14 Tage
k.A.
pro Stück
€ 7,95*
ab € 34,26*
€ 37,55*
9 Tage
k.A.
pro Stück
€ 6,95*
ab € 34,78*
€ 38,10*
pro Stück
€ 7,90*
ab € 41,09*
€ 44,58*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,94*
€ 79,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.