Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Strom Anschlusskabel [1x ATX-Strom-Stecker 14pol. - 1x ATX-Strom-Buchse 24pol.] 0.25 m Bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1430710-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4292130
EAN/GTIN:
     4016139077284
Suchbegriffe:
04016139077284
4016139077284
Renkforce
RF-4292130
Renkforce Strom Anschlusskabel [1x ATX-Strom-Stecker 14pol. - 1x ATX-Strom-Buchse 24pol.] 0.25 m Bunt

renkforce ATX 14pol. zu 24pol. Stromadapter

Zum Anschluss eines Mainboards mit 14-poligem Stromanschluss an ein gewöhnliches Netzteil mit 24-poligem Standardstecker
Perfekt für zahlreiche Lenovo- und Medion-Rechner

Bei vielen Lenovo und Medion Motherboards wird der Prozessor mit einem 14-poligen ATX-Stromanschluss versorgt. Bei Netzteilen ohne diesen Anschluss hilft dieser Adapter: Er ermöglicht den Anschluss des Prozessors an den 24-poligen ATX-Anschluss des Standard-PC-Netzteils.

Kupfer „inside“
Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.

Technische Daten:
AWG: 18 · Abschirmung: ohne Schirmung · Anschluss-Typ: Mainboard · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): ATX-Strom-Stecker 14pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): ATX-Strom-Buchse 24pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Bunt · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.25 m · Steckerausführung: gerade

Hinweis:
Bitte prüfen Sie die benötigte Belegung für Ihre Mainboard, um einen Hardware-Defekt zu vermeiden!
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.25 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Bunt
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
ATX-Strom-Stecker 14pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
ATX-Strom-Buchse 24pol.
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Strom
Innenleiter-Material:
Kupfer
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Mainboard
AWG:
18
Abschirmung:
ohne Schirmung
Produkt-Art:
Strom Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: medioin atx adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,70*
€ 7,35*
Lager 102
343
1
Frei Haus
ab € 4,76*
€ 7,37*
7
€ 6,95*
ab € 6,64*
€ 9,22*
9 Tage
344
3
€ 6,99*
ab € 8,18*
€ 11,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.