Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Starter-Kit Würth Elektronik IC-744726


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1430674-BP
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     IC-744726
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Würth Elektronik
IC-744726
Micro-prozessor
mikro-prozessor
Design Kit XMC Digital Power Explorer

Digital Power is Calling

Entdecken Sie Digital Power Control mit diesem kompletten Starter-Kit.
Dieses Digital Power Explorer Kit wurde speziell für Analog Power Supply Designer und Embedded Software Programmierer entwickelt, die schnell eine steile Lernkurve im Bereich Digital Power Control erzielen wollen. Das Kit wurde in Zusammenarbeit zwischen Infineon, Biricha Digital und Würth Elektronik entworfen.
Im Digital Power Explorer Kit sind zwei Control Cards enthalten:
XMC1300 - ARM® Cortex®-M0 MCU
XMC4200 - ARM® Cortex®-M4F MCU
Key Features: Synchron-Abwärtswandler. Hochauflösende PWM (150 ps) und intelligente analoge Komparatoren auf XMC4200. Onboard ohmsche Last. PMBus™ Kommunikationsoption.
Key Benefits: Einfacher Einstieg in Digital Power Control. Spannungs- und Spitzenstromsteuerung (mit Hangausgleich) erhältlich. Voller Software-Support.
Warum Digital Power: Möglichkeit, vielfache Regelkreise oder Funktionen in einem Gerät zu kombinieren.
Ein Gerät für multiple/variable Ausgänge. Weniger Kohlenstoffemissionen, weniger atomare und fossile Energy.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): ARM Cortex-M0,ARM Cortex-M4 · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Starter-Kit · Hersteller: Würth Elektronik · Produktabmessung, Breite: 21.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 6 mm · Produktabmessung, Länge: 33 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): INF XMC1300 · Serie (Entwicklungs-Kits): XMC1000 · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Entwicklungs-Starter-Kit,Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): IC-744726

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 146,81*
€ 154,70*
Frei Haus
ab € 143,91*
€ 159,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,70*
€ 184,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,54*
€ 182,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,53*
€ 181,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,81*
€ 174,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.