Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies DCMOTORCONTRBTN8982TOBO1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1430618-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     DCMOTORCONTRBTN8982TOBO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Eval Board
Gleichstrommotorsteuerplatine mit BTN8982TA-Platine

Die Gleichstrommotorensteuerplatine von Infineon Technologies ist einer der ersten Motorsteuerplatinen, die sowohl zu Arduino® als zum XMC1100 Bootkit von Infineon kompatibel ist. Die Gleichstrommotorensteuerplatine kann bis zu 2 unidirektionale Gleichstrommotoren (Halbbrücken-Konfiguration) oder einen bidirektionalen Gleichstrommotor (H-Brücken-Konfiguration). Die integrierten NovalithIC™-Halbbrücken BTN8982TA können ein über PWM am IN-Pin gesteuert werden.

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 18 V · Betriebsspannung min.: 8 V · Tool-Typ: Development-Tool

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Infineon Technologies
Ausgangsstrom (max.):
30 A
Betriebsspannung min.:
8 V
Betriebsspannung max.:
18 V
Tool-Typ:
Development-Tool
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, IC Spannungsregler, Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, evaluation board infineon, ic spannungsregler, Infineon Technologies, DCMOTORCONTRBTN8982TOBO1, 906-2874, DCMOTORCONTRBTN8982TOBO1-ND
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
1
€ 6,95*
ab € 21,06*
€ 24,06*
€ 4,00*
ab € 21,71*
€ 24,55*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 21,96*
€ 25,08*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 22,19*
€ 25,33*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 22,19*
€ 25,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.