Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech 1430586 Bit-Set 58teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Innen-Sechsrund (TX), Sech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1430586-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     1430586
EAN/GTIN:
     4016139077161
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Schlitz-Bit-Satz
Basetech 1430586 Bit-Set 58teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Innen-Sechsrund (TX),Sechsrund BO,Innen-Sechskant,Innen-Vierkant (Robertson),Innen-Dreikant,Tri-Wing,Außen-Sechskant,Pentalobe,JIS

Bit-Set 58tlg.

Inkl. Aluminium-Bithalter
Zum Öffnen vieler aktueller Smartphones, Notebooks und Multimediageräten

Mit allen gängigen Größen für das Öffnen aller aktuellen Smartphones, Notebooks und Multimediageräten. Industriestandard für Service-Techniker und Unternehmen.

Ausstattung:
Magnetischer Aluminiumschraubendreher mit drehbarer Kappe · Flexible Wellenverlängerung mit magnetischer Spitze für arbeiten an schwer zugängliche Stellen · 60 mm Wellenverlängerung, auch als T-Handgriff für mehr Drehkraft einsetzbar · 4 mm auf 1/4" Adapter, somit lassen sich die Bits auch in Standard Steckgriffen nutzen.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Innen-Sechsrund (TX),Sechsrund BO,Innen-Sechskant,Innen-Vierkant (Robertson),Innen-Dreikant,Tri-Wing,Außen-Sechskant,Pentalobe,JIS · Antrieb: 5/32" (4 mm) · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 58teilig

Lieferumfang:
Aluminium-Bithalter,Flexible Wellenverlängerung,Bithalter, L=60 mm,1/4" Adapter,54 Bits: Pentalobe 5-Stern Größen 2/5/6,Schlitz 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4 mm,Kreuzschlitz PH 000/PH 00/PH 0/PH 1/PH 2,JIS 000/00/0/1,Sechsrund T3, T4, T5, T6,Sechsrund Tamper TR7, TR8, TR9, TR10, TR15, TR20,Sechskant SW 0.7/0.9/1.3/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/6 mm,Quadrat 0, 1, 2,Dreieck Größe 3 mm,Tri-wing, Größen 0, 1,Innensechskant Nuss SW 2.5/3/3.5/4/5 mm,Sim Auswurfwerkzeug Bit 0,8,Magnet 4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Basetech
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
58teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Innen-Sechsrund (TX) | Sechsrund BO | Innen-Sechskant | Innen-Vierkant (Robertson) | Innen-Dreikant | Tri-Wing
Antrieb:
5/32" (4 mm)
Produkt-Art:
Bit-Set
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, Vierkant-Bit-Satz, bit-satz basetech, bit satz, bit-sortiment 58-tlg, 4016139077161, Basetech, 1430586, Smartphonereperatur, ifixit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,53*
€ 22,73*
Lager 102
630
Frei Haus
ab € 15,40*
€ 22,74*
€ 3,50*
ab € 31,88*
€ 42,22*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 33,10*
€ 44,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.