Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors LPCXpresso1769/CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1430328-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     OM13085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Das LPCXpresso™-Board für das LPC1769 mit dem CMSIS DAP

Die LPCXpresso™ Entwicklungsplattform enthält LPCXpresso™ Zielboards für schnelle Einsatzbereitschaft. Die LPCXpresso™ Entwicklungsboards wurden für die einfache und schnelle Entwicklung eines Prototypen und zur Bewertung entworfen und arbeiten mit der LPCXpresso™ IDE und anderen führenden Partner-Toolchains. Die LPCXpresso™ ist eine durchgehende Lösung, die Ingenieuren ermöglicht, Anwendungen von der Erstbewertung bis zur Endproduktion zu entwickeln.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): ARM Cortex-M3 · Betriebsspannung (Bereich): 3.3 - 5 V · Betriebsspannung max.: 5 V · Betriebsspannung min.: 3.3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Produktabmessung, Breite: 135 mm · Produktabmessung, Höhe: 9.83 mm · Produktabmessung, Länge: 545 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): LPC1700 · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): LPCXpresso1769/CD

Hinweis:
Abbildung ähnlich - bitte bachten Sie für weitere Informationen die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, OM13085, LPCXpresso1769/CD, Micro-prozessor, mikro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 31,17*
€ 34,46*
€ 4,00*
ab € 26,35*
€ 35,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG