Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix FE-50A Bodenventilator 140 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1430246-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     FE-50A
EAN/GTIN:
     4016139076782
Suchbegriffe:
Bodenventilator
bodenventilator 140w
bodenventilator
bodenventilator sygonix
Sygonix FE-50A Bodenventilator 140 W Silber

Bodenventilator 140 W

3 Geschwindigkeitsstufen
Schwenkbar um bis zu 180°
Leistung 140 W
Luftdurchsatz 6000 m³/h
Gitter-Ø 50 cm

Sie brauchen richtig viel Luft? Dieser Bodenventilator sieht nicht nur gut aus, er leistet auch Vieles. Der Luftstrom mit einem Durchsatz von 6000m³/h sorgt für die nötige Frische.
Ideal für den professionellen Einsatz im Gewerbe oder Industrie denn Gehäuse, Standbügel und Schutzkorb sind aus verchromtem Stahl. Der Metallbügelstandfuß sorgt zu dem für einen stabilen, kippfesten Stand des Ventilators.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Schaltstufen: 3 · Betriebsspannung: 230 V · Flügelfarbe: Schwarz · Gehäusefarbe (Details): Silber · Gewicht: 5.52 kg · Gitter-Ø: 50 cm · Leistung: 140 W · Luftdurchsatz: 6000 m³/h · Produktabmessung, Höhe: 59 cm · Schwenkbereich max.: 120 ° · Zuleitungslänge: 2 m

Weitere Informationen:
Gehäusefarbe (Details):
Silber
Produktabmessung, Höhe:
59 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Sygonix
Flügelfarbe:
Schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Luftdurchsatz:
6000 m³/h
Zuleitungslänge:
2 m
Schwenkbereich max.:
120 °
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
140 W
Gitter-Ø:
50 cm
Anzahl Schaltstufen:
3
Gewicht:
5.52 kg
Produkt-Art:
Bodenventilator
Weitere Suchbegriffe: 4016139076782, Sygonix, FE-50A, Ventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
540
Frei Haus
ab € 93,63*
€ 119,85*
€ 3,50*
ab € 107,30*
€ 135,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,85*
€ 142,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,63*
€ 142,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,12*
€ 135,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,54*
€ 132,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-4890990
ab € 6,85*
Sonstiges
Sygonix
SY-5372566
ab € 24,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.