Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eufab USB-Ladekabel USB-A Stecker, Apple Lightning Stecker, Apple 30pol. Stecker, USB-Micro-B Stecker, USB-Mini-B Stec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1429781-MU
Hersteller:
     Eufab
Herst.-Nr.:
     16494
EAN/GTIN:
     4017681164941
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Eufab USB-Ladekabel USB-A Stecker,Apple Lightning Stecker,Apple 30pol. Stecker,USB-Micro-B Stecker,USB-Mini-B Stecker 0.37 m 16494

USB Ladekabel mit 4 Anschlüssen

USB-A-Stecker auf 4 Stecker
Nur ca. 37 cm lang

Praktischer und vielseitiger 4 in 1 Hub zum Aufladen aller gängigen Mobiltelefone und Kameras mit einem Kabel. Einfaches Verbinden ohne lästige Einzelteile. Durch seine 37 cm optimal fürs Auto geeignet.

Ausstattung:
USB-A-Stecker auf: Apple 30 polig, Apple Lightning, USB-Mini-B Stecker, USB-Micro-B Stecker

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,Apple Lightning Stecker,Apple 30pol. Stecker,USB-Micro-B Stecker,USB-Mini-B Stecker · Kabel-Ausführung: Ladekabel · Kabellänge: 0.37 m

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.37 m
Kabel-Ausführung:
Ladekabel
Belastbarkeit Strom max.:
1 A
Anschlüsse:
USB-A Stecker | Apple Lightning Stecker | Apple 30pol. Stecker | USB-Micro-B Stecker | USB-Mini-B Stecker
Anschluss-Typ:
USB
Länge (max.):
37 cm
Betriebsspannung (LOV):
5 V über USB
Produkt-Art:
USB-Ladekabel
Weitere Suchbegriffe: iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, 04017681164941, 4017681164941, Eufab, 16494, usb host kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 4,73*
€ 7,38*
Lager 102
20
1
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 7,39*
5 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 6,10*
€ 8,86*
7 Tage
21
3
€ 6,99*
ab € 8,45*
€ 12,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.