Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1429650-BP Herst.-Nr.: RF-4288950 EAN/GTIN: 4016139075051 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-C® Stecker 1.50 m Schwarz vergoldete Steckkontakte RF-4288950
renkforce USB 2.0 Anschlusskabel USB-A auf USB-C®, schwarz, 1,5 m
Zur Anschluss von Geräten (z.B. Smartphones) mit USB-C® an Ihren PC zum Laden und Synchronisieren Vergoldete Steckkontakte für perfekte Datenübertragung
Das Renkforce A/USB-C™-Kabel eignet sich hervorragend zum Laden Ihrer mobilen Geräte wie z.B. Smartphones an einem PC oder Notebook. Neben der Ladefunktion ist es zudem möglich, Daten zwischen den Geräten auszutauschen und so z.B. Backups zu erstellen.
Gold ist Trumpf Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten.
Kupfer „inside“ Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.
Gegen Störeinflüsse von außen doppelt geschützt Das USB-C™-Kabel von Renkforce ist mehrfach geschirmt. So sind die Ader-Paare mit Metallfolie umwickelt und das gesamte Kabel mit einem dichten Draht-Geflecht umwoben. Diese hochwertige Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen eine störsichere Datenübertragung.
Technische Daten: AWG: 30/23 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.50 m · Maximale Leistung: 36 W @ 12 V / 3.0 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-C®
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.50 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB 2.0 Stecker A | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB-C® Stecker | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | USB 2.0 | Innenleiter-Material: | Verzinntes Kupfer | Anschlüsse: | USB-A Stecker | USB-C® Stecker | Kabel-Besonderheiten: | vergoldete Steckkontakte | Maximale Leistung: | 36 W @ 12 V / 3.0 A | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-A auf USB-C® | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Videoübertragung möglich: | Nein | Anschluss-Typ: | USB | AWG: | 30/23 | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, 04016139075051, 4016139075051, Renkforce, RF-4288950, 1897286 |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 6,77* | € 10,17* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 6,88* | € 10,19* |  |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 6,95* | ab € 8,86* | € 12,04* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 3 |  | € 6,99* | ab € 10,22* | € 14,47* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|