Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Renkforce Netzwerk Switch 8 Port 100 MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1429565-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4288695
EAN/GTIN:
     4016139074962
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
USB Switch
renkforce usb switch
8 Port Ethernet Switch superslim mit USB-Stromversorgung

Super dünn, ideal zum mitnehmen
Wird über USB-Port betrieben
7 zusätzliche Anschlüsse für Ihr Netzwerk

Dieser kleine Netzwerk-Switch verteilt einen einzelnen LAN-Anschluss auf 7 Netzwerkbuchsen. Der optimierte Stromverbrauch macht ein externes Netzteil überflüssig - es genügt ein USB-Anschluss. Leicht, klein und kaum dicker als die eingebauten Netzwerkbuchsen, somit lässt sich der Netzwerk-Switch unauffällig platzieren. Selbst hinter flachen TV-Geräten ist er leicht zu verbergen. Dank der USB-Stromversorgung verbraucht er nur dann Energie, wenn auch das Endgerät läuft.
Auf Reisen im Hotelzimmer oder auch in Besprechungsräumen im Büro, der Switch stört nicht in der Notebooktasche und ist immer einsatzbereit wenn zusätzliche Netzwerkanschlüsse gebraucht werden.

Technische Daten:
Anzahl 10/100 MBit/s Ports: 8 x · Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports: 0 x · Anzahl SFP-Ports: 0 x · Produkt-Art: Netzwerk Switch · Produktabmessung, Breite: 6.8 cm · Produktabmessung, Höhe: 1.35 cm · Produktabmessung, Tiefe: 10.8 cm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): RJ45 · Stromversorgung (LOV): über USB · Typ (Hersteller-Typ): RF-4288695 · Weitere technische Daten: Kunststoff-Gehäuse · Übertragungsrate: 100 MBit/s

Lieferumfang:
Ethernet Switch,USB-Power-Kabel (Spiral),Anleitung.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
10.8 cm
Produktabmessung, Höhe:
1.35 cm
Produktabmessung, Breite:
6.8 cm
Anzahl SFP-Ports:
0 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
RJ45
Stromversorgung (LOV):
über USB
Typ (Hersteller-Typ):
RF-4288695
Anzahl 10/100 MBit/s Ports:
8 x
Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports:
0 x
Übertragungsrate:
100 MBit/s
Produkt-Art:
Netzwerk Switch
Weitere Suchbegriffe: sfp switch 8 port, 4016139074962, Renkforce, RF-4288695, Lan Verteiler, Netzwerk Verteiler
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,49*
€ 17,65*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 14,69*
€ 18,03*
€ 3,50*
ab € 18,06*
€ 21,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Telegärtner
J00026A2000
ab € 5,86*
Sonstiges
LogiLink
MP0002
ab € 0,321*
Sonstiges
Lumberg
2533 01
ab € 0,35*
Sonstiges
Conrad Electronic
1419830
ab € 4,95*
Sonstiges
Conrad Electronic
1383282
ab € 14,07*
Sonstiges
Phoenix Contact
1656725
ab € 10,00*
Sonstiges
Renkforce
RF-4259484
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.