Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lichtwellenleiter-Verstärker, Serie FX100 Panasonic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1429295-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FX101Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
LWL-Verstärker
lichtleiterverstärker
Lichtwellenleiter-Verstärker, Serie FX100

Kunststoffgehäuse - Gehäusebreite 9 mm. Einfaches Einlernen am Gerät (Teach-In). Energiesparmodus durch abschaltbare Anzeige. Tastensperrung möglich. Hutschienenmontage oder Wandmontage möglich. Geeignet für Lichtwellenleiter bis d=2,2 mm.

Ausstattung:
Sendediode LED Rot · Dual-Display - zweifarbige LED-Anzeige von Ist- und Schwellwert · Signaleingang zum externen Einlernen · Ausgang mit Zeitfunktion (anzugs- und abfallverzögert) · Lichtintensität einstellbar (2 Stufen) · Zustandsanzeige durch LED.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M8, 4 polig · Ansprechzeit: 250 µs · Ausgänge (Sensoren): NPN · Betriebsspannung (Bereich): 12 - 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend,Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN) · Produktabmessung, Breite: 9 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 65.5 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP40 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Lichtwellenleiterverstärker · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): FX101Z

Lieferumfang:
Lieferung erfolgt ohne M8-Anschlusskabel (bitte separat mitbestellen).

Hinweis:
Zulassungen: UL.
Weitere Suchbegriffe: Panasonic, FX101Z, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 144,14*
€ 151,00*
Frei Haus
ab € 105,99*
€ 155,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,00*
€ 179,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,14*
€ 171,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lumberg Automation
18213
ab € 10,06*
Sonstiges
Lumberg Automation
27642
ab € 10,03*
Sonstiges
Lumberg Automation
28382
ab € 6,26*
Sonstiges
Lumberg Automation
28383
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.