Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic OSEX10E12 Schlitzblende OSEX10E12 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1429291-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     OSEX10E12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Panasonic
OSEX10E12
sensorenzubehör
zubehör zu sensoren
Panasonic OSEX10E12 Schlitzblende OSEX10E12 Ausführung (allgemein) Schlitzblende 1 St.

Schlitzblende, Serie OSEX

Passende Schlitzblende für Lichttaster der Serie EX10. Die Maske ist ausgelegt für den Seitentyp.

Ausstattung:
Lochdurchmesser 1.2 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Panasonic
Typ (Hersteller-Typ):
OSEX10E12
Ausführung (allgemein):
Schlitzblende
Typ:
OSEX10E12
Produkt-Art:
Schlitzblende
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,62*
€ 3,95*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,49*
€ 3,95*
Lager 102
24
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,94*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,82*
€ 29,03*
6 Tage
24
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 35,17*
€ 46,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.