Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic MSEQ31 Montagewinkel MSEQ31 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1429268-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     MSEQ31
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Panasonic
MSEQ31
sensorenzubehör
zubehör zu sensoren
Panasonic MSEQ31 Montagewinkel MSEQ31 Ausführung (allgemein) Vertikal 1 St.

Montagewinkel, Serie MSEQ

Passender Montagewinkel für Lichttaster der Serie EQ30.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 76 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
76 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Passend für (Details):
Panasonic EQ30
Marke:
Panasonic
Typ (Hersteller-Typ):
MSEQ31
Ausführung (allgemein):
Vertikal
Typ:
MSEQ31
Produkt-Art:
Montagewinkel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,30*
€ 6,59*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,52*
€ 6,60*
€ 5,90*
ab € 4,85*
€ 7,91*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 7,49*
€ 11,30*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 14,68*
€ 20,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.