Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic EQ511T Triangulations-Lichttaster 12 - 24 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1429255-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EQ511T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Näherungsschalter
Näherungsschalter optisch
Triangulationslichttaster, Serie EQ500

Sichere Erkennung von Objekten durch Hintergrundausblendung. Aufgrund der Triangulation ist die Erkennung unabhängig von Form, Farbe und Helligkeit des Objektes.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Schraubklemmen · Ansprechzeit: 2 ms · Ausgänge (Sensoren): NPN,PNP · Betriebsspannung (Bereich): 12 - 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Produktabmessung, Länge: 68 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 2.5 m · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Sendertyp: LED Infrarot · Sensor-Typ (Kategorisierung): Triangulations-Lichttaster · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): EQ511T · Weitere technische Daten: Zeitfunktion: Anzugs- oder Abfallverzögerung · Zeitbereich: 0.1 - 5 s

Weitere Suchbegriffe: Näherungssensor, Objekterkennungssensor, Schraubklemmen, lichttaster panasonic, lichttaster, Panasonic, EQ511T, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 126,69*
€ 136,49*
€ 5,90*
ab € 129,73*
€ 136,50*
Frei Haus
ab € 140,54*
€ 149,83*
Frei Haus
ab € 146,20*
€ 156,10*
Lager 102
Frei Haus
ab € 187,13*
€ 200,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,94*
€ 239,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,13*
€ 222,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
EZM-4930.5.00.0.1/00.00/0.0.0.0
ab € 102,63*
Zubehör
RS Pro
TM800
ab € 78,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.